› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Rele' statico 25A trifase DIN

Cod. Rexel TESSM3A325P7
Cod. Produttore SSM3A325P7
Cod. EAN 3606485441702

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione uscita: 48-600 V CA
  • Tensione comando: 180-280 V CA
  • Tipo commutazione: Zero voltage switching
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 90x90x124 mm
  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony, un'offerta di relè a stato solido con montaggio su pannello. Il relè a stato solido a 1 fase è dotato di zero di commutazione di tensione. È un relè di automazione con una tensione del circuito di controllo da 180 V a 280 V CA e una tensione di commutazione di 10 V di accensione e 180 V di spegnimento. Questo relè modulare a stato solido funziona con una tensione di uscita compresa tra 48 V e 660 V CA. Offre morsetti a vite da 0.2mm² a 1.3mm², (da AWG 24 a AWG 16) per l'ingresso e da 1.3mm² a 5.3mm², (da AWG 16 a AWG 10) per le connessioni di uscita. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 88mm (larghezza) x 90mm (profondità) x 123.8mm (altezza). Pesa 0.74 kg. È adatto per macchine per imballaggio, controllo del riscaldamento, stampaggio a iniezione, HVAC, macchine tessili e applicazioni di apparecchiature mediche. Questo prodotto è certificato da UL, CSA, EAC e marchio CE. È conforme alle norme IEC 60950-1, CSA C22.2 n. 14 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica. I relè a stato solido Harmony sono la soluzione completa per l'offerta di montaggio su pannello e guida DIN modulare, sottile, a 1 fase e 3 fasi. I relè SSR offrono interfacce sottili, guida DIN modulare e relè con montaggio su pannello. Una soluzione completa, innovativa e compatta per applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

3

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

25 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

180 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

180 ... 280 V

Tensione d'esercizio

48 ... 600 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Rele' statico 25A trifase DIN