› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Rele' statico 25A trifase DIN

Cod. Rexel TESSM3A325BDR
Cod. Produttore SSM3A325BDR
Cod. EAN 3606485441726

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di uscita: 48-600 V CA
  • Tensione di comando: 4-32 V CC
  • Numero di fasi: Trifase
  • Grado di protezione: IP20
  • Larghezza: 90 mm
  • Certificazioni: UL, CE, CSA, EAC
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rele' statico 25A trifase DIN

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

3

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

25 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 600 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Rele' statico 25A trifase DIN