Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A125BD
Cod. Produttore
SSP1A125BD
Cod. EAN
3606485441856

Informazioni di prodotto

Relè statico ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio a pannello o su guida DIN
  • Compatibile con diversi tipi di cablaggio
  • Pulsante di test integrato per collaudo rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di dissipazione termica
  • Indicatore visivo dello stato operativo
  • Uscita di allarme per interventi tempestivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavo nudo, estremità del cavo crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Ha una corrente nominale di 25 A, un circuito di comando da 3 a 32 V DC e ha una tensione di uscita di carico nominale da 24 a 300 V AC. Dispone inoltre di un pulsante di test per semplificare le attività di debug, collaudo e messa in servizio. Si monta sulla superficie metallica del pannello e vanta un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al pad termico installato in fabbrica o su guide DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che consente una risposta rapida a eventi improvvisi.

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

25 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3 ... 32 V

Tensione d'esercizio

24 ... 300 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 25A mono fase