Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A125M7T
Cod. Produttore
SSP1A125M7T
Cod. EAN
3606485442129

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 90-280 V AC
  • Tensione di uscita: 24-300 V AC
  • Tipo uscita: SCR zero tensione
  • Montaggio: a pannello
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Temperatura ambiente: -40…80 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase a stato solido per montaggio a pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 25 A, è controllato da un ingresso da 90 a 280 V AC, e ha una tensione di carico nominale da 24 a 300 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

25 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

90 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

90 ... 280 V

Tensione d'esercizio

24 ... 300 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 25A mono fase