Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSM1A112P7
Cod. Produttore
SSM1A112P7
Cod. EAN
3606480579509

Informazioni di prodotto

Il relè statico modulare offre un'affidabile gestione dei carichi resistivi con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN da 35 mm con fermo di sicurezza
  • Indicatore visivo dello stato ingresso per facile verifica
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione del consumo energetico grazie al funzionamento a zero di tensione
  • Affidabilità elevata con dissipatore integrato che limita il surriscaldamento
  • Compatibilità con carichi resistivi fino a 12 A e 280 V AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 12 A, è controllato da un ingresso da 200 a 265 V AC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

12 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 265 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 265 V

Tensione d'esercizio

24 ... 280 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 230VAC