Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1D412BDT
Cod. Produttore
SSP1D412BDT
Cod. EAN
3606485442006

Informazioni di prodotto

Il relè statico monofase garantisce un'installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su pannello o guida DIN
  • Compatibilità con diversi tipi di cablaggio
  • Pulsante di test per rapido debugging e messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla commutazione DC efficiente
  • Indicatore visivo per monitoraggio immediato dello stato
  • Uscita di allarme per interventi tempestivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 12 A, è controllato da un ingresso da 5 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 150 V DC con commutazione DC. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

12 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3,5 ... 32 V

Tensione d'esercizio

1 ... 150 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Rele' statico 12A mono fase