› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Rele' statico 12A mono fase

Cod. Rexel TESSP1D412BD
Cod. Produttore SSP1D412BD
Cod. EAN 3606485441818

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione di uscita: 1-150 V DC
  • Tensione di comando: 3,5-32 V DC
  • Tempo di risposta: 0,1 ms
  • Grado di protezione: IP20
  • Sovracorrente: 31 A per 10 ms
  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Certificazioni: CE, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 12 A, è controllata da un circuito CC da 3.5 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 1 V a 150 V CC di uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

12 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3,5 ... 32 V

Tensione d'esercizio

1 ... 150 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Rele' statico 12A mono fase