› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Rele' statico 125A mono fase

Cod. Rexel TESSP1A4125BDT
Cod. Produttore SSP1A4125BDT
Cod. EAN 3606485442105

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione di uscita: 48-660 V CA
  • Tensione di comando: 4-32 V DC
  • Tipo uscita: Zero voltage switching
  • Tempo di risposta: 0,5 cicli
  • Grado di protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, EAC
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 125 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC, e ha una tensione di carico nominale da 48 a 660 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

125 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

125 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

125 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

125 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

125 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 660 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 660 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Rele' statico 125A mono fase