› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Rele' statico 10A mono fase

Cod. Rexel TESSP1A110BDT
Cod. Produttore SSP1A110BDT
Cod. EAN 3606485442037

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione uscita: 24-300 V AC
  • Ingresso controllo: 3-32 V DC
  • Montaggio: su pannello
  • Protezione: IP20
  • Serie: Harmony Solid State Relays
  • Tipo uscita: SCR, commutazione zero
  • Temperatura ambiente: -40…80 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 10 A, è controllato da un ingresso da 3 a 32 V DC, e ha una tensione di carico nominale da 24 a 300 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

con indicatore a LED

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 300 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3 ... 32 V

Tensione d'esercizio

24 ... 300 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Rele' statico 10A mono fase