Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF205210
Cod. Produttore
EF205210
Cod. EAN
4013614442223

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione autonoma no esterna
  • Protezione motore sovraccarico/fase
  • Campo taratura ampio e preciso
  • Classe intervento 10E, 20E, 30E
  • Compensazione temperatura
  • Reset automatico/manuale
  • Funzioni STOP, Test, segnalazione
  • Serie EF205

Documentazione tecnica

EF205-210 è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni nell’ambito degli impianti elettrici. Adatto per l’utilizzo con modelli AF145, AF185 e AF145/A, questo dispositivo supporta correnti fino a 210A, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, offre una lunga durata e facilità di integrazione nei sistemi esistenti. La sua progettazione consente un’installazione semplice e una gestione efficiente del carico elettrico, rendendolo ideale per chi cerca soluzioni robuste e performanti nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: The EF205-210 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. EF205 has ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

larghezza

105 mm

altezza

171 mm

profondità

122,8 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tensione di commutazione nominale

210 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in DC

1000 ... 1000 V

intervallo di corrente regolabile

63 ... 210 A

Serie

EF205

Produttore

ABB

Relè sovraccarico elettronico EF205-210 63-210A per motori industriali AF145/185/A