› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè protezione motore termistore CM-MSS.23S 2c/o 110-130/220-240V AC uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMMSS23S
Cod. Produttore CMMSS23S
Cod. EAN 4013614496691

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-130 V AC
  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Uscita: 2 c/o (SPDT) 250 V / 4 A
  • Sensore: 1 circuito PTC
  • Principio: circuito chiuso
  • Reset: automatico, manuale, remoto
  • Connessione: viti doppia camera
  • Serie: CM-MSS

Descrizione del prodotto

CM-MSS.23S è un componente elettrico progettato per funzionare con tensioni di alimentazione di 110-130 VAC e 220-240 V, garantendo versatilità nell'utilizzo in diverse installazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e compatibilità con impianti che richiedono una gestione efficiente della tensione, assicurando prestazioni stabili e sicure. Ideale per applicazioni elettriche che necessitano di un dispositivo robusto e adatto a diverse condizioni di alimentazione. Descrizione del produttore: The CM-MSS.23S belongs to the CM-MSS thermistor motor protection relay range. It operates with a rated control supply voltage of 110-130 V AC and 220-240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It features one sensor circuit to monitor PTC temperature sensors and works according to the closed-circuit principle. The relay can be reset automatically, manually or remotely after the failure has been removed. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

reset esterno possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

110 ... 240 V

Serie

CM MSS

Relè protezione motore termistore CM-MSS.23S 2c/o 110-130/220-240V AC uso elettrico industriale