› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè protezione motore termistor CM-MSS.11S 24-240VAC/DC 1 contatto NC + 1 contatto NA uso industriale ATEX

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMMSS11S
Cod. Produttore CMMSS11S
Cod. EAN 4013614496639

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Uscita: 1 NC + 1 NA (SPDT)
  • Contatti: 250 V / 4 A
  • Monitoraggio: sensore PTC
  • Principio: circuito chiuso
  • Reset: automatico dopo guasto
  • Certificazione: ATEX 94/9/CE
  • Serie: CM-MSS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CM-MSS.11S belongs to the CM-MSS thermistor motor protection relay range. It operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 1 n/c + 1 n/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It features one sensor circuit to monitor PTC temperature sensors and works according to the closed-circuit principle. The sensor circuit of the CM-MSS.11S is interrupted-wire monitored and the relay will be reset automatically after the failure has been removed. This protection relay is certified according to the ATEX directive 94/9/EC. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 240 V

Serie

CM MSS

Relè protezione motore termistor CM-MSS.11S 24-240VAC/DC 1 contatto NC + 1 contatto NA uso industriale ATEX