Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMMSS32S
Cod. Produttore
CMMSS32S
Cod. EAN
4013614496684

Informazioni di prodotto

CM-MSS.32S Therm. motor protec. relay 2c/o, 24VAC/DC

Documentazione tecnica

Il dispositivo ELCMMSS32S è un componente elettrico progettato per funzionare con alimentazione 24 VAC/DC, dotato di due contatti di commutazione (2 C/O). Questo prodotto è certificato ATEX, garantendo la sicurezza e l'affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni costanti, offre robustezza e compatibilità con sistemi di controllo elettrico avanzati. La sua costruzione assicura un funzionamento stabile sia in corrente alternata che continua, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The CM-MSS.32S belongs to the CM-MSS thermistor motor protection relay range. It operates with a rated control supply voltage of 24 V AC/DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It features one sensor circuit to monitor PTC temperature sensors and works according to the closed-circuit principle. The sensor circuit of this CM-MSS.32S is short-circuit, as well as interrupted-wire monitored and the relay can be reset automatically, manually or remotely after the failure has been removed. This protection relay is certified according to the ATEX directive 94/9/EC and is equipped with a reset / test button. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

numero di circuiti di misura

1

numero di contatti invertitori

2

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

reset esterno possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

altezza

85.6 mm

larghezza

22.5 mm

profondità

103.7 mm

Serie

CM MSS

Produttore

ABB

Relè protezione motore termistore CM-MSS.32S 24VAC/DC 2 contatti commutazione ATEX industriale