Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMMSS31S
Cod. Produttore
CMMSS31S
Cod. EAN
4013614496653

Informazioni di prodotto

CM-MSS.31S Therm. motor protec. relay 1n/o+1n/c, 24-240VAC/DC

Documentazione tecnica

Contatto elettromeccanico modulare con configurazione 1 normalmente chiuso e 1 normalmente aperto, progettato per funzionare con tensioni da 24 a 240 VAC/DC. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e versatilità nel controllo di circuiti, garantendo prestazioni elevate e compatibilità con diversi sistemi di automazione. Descrizione del produttore: The CM-MSS.31S belongs to the CM-MSS thermistor motor protection relay range. It operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 1 n/c + 1 n/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It features one sensor circuit to monitor PTC temperature sensors and works according to the closed-circuit principle. The sensor circuit of the CM-MSS.31S is short-circuit, as well as interrupted-wire monitored and the relay can be reset automatically, manually or remotely after the failure has been removed. This protection relay is certified according to the ATEX directive 94/9/EC and is equipped with a reset / test button. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

numero di circuiti di misura

1

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

reset esterno possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

altezza

85.6 mm

larghezza

22.5 mm

profondità

103.7 mm

Serie

CM MSS

Produttore

ABB

Relè protezione motore termistore CM-MSS.31S 24-240VAC/DC 1NC+1NA controllo PTC automazione industriale