Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: VigiPacT RHUs è un relè di protezione differenziale per montaggio sul pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. Può attivare un allarme e un pre-allarme. La tensione operativa è di 110/130VAC a 50/60 Hz. È protezione differenziale di tipo A. La sensibilità della corrente varia da 30 mA a 30 A. Il ritardo è regolabile da 0 a 4,5s. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide di tipo A o a un sensore rettangolare compatibile Schneider Electric. È conforme alle norme IEC 60755, IEC 60947-2 Allegato M e IEC 60947-5-1.