› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè protezione differenziale VigiPacT RHU 30mA-30A 220/240V Modbus pannello frontale

Cod. Rexel MGLV481003
Cod. Produttore LV481003
Cod. EAN 3606485434728

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione alimentazione: 220-240 VCA
  • Sensibilità corrente: 30 mA - 30 A
  • Ritardo intervento: 0-4,5 s regolabile
  • Montaggio: pannello frontale
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Comunicazione: Modbus slave
  • Dimensioni (LxAxP): 72x72x117 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RHU è un relè di protezione differenziale di comunicazione con montaggio sul pannello frontale. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendi e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico tramite il toroide associato. Sgancia l'interruttore associato quando la corrente di funzionamento residua impostata viene superata. Può attivare un allarme e un pre-allarme. La tensione di alimentazione operativa è di 220/240 VCA 50/60 Hz e la sensibilità della corrente è compresa tra 30 mA e 30 A. Il ritardo è regolabile da 0 a 4,5 s. È installato su un quadro del pannello frontale e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide Schneider Electric compatibile. È conforme alle norme IEC 60755, IEC 60947-2, Allegato M e IEC 60947-5-1. RUH è integrato nell'architettura Quadro Smart con la comunicazione Modbus.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

72 mm

profondità

117 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

con morsetti amovibili

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

4,5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,03 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

1000 ... 30000 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Serie

VigiPacT

Relè protezione differenziale VigiPacT RHU 30mA-30A 220/240V Modbus pannello frontale