› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè protezione differenziale VigiPacT RH99P 30mA-30A 12-48V montaggio pannello frontale

Cod. Rexel MG56270
Cod. Produttore 56270
Cod. EAN 3303430562702

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V CA / 12-48 V CC
  • Sensibilità differenziale: 0,03-30 A regolabile
  • Ritardo intervento: 0-4,5 s regolabile
  • Protezione: Tipo A
  • Grado protezione IP: IP40 frontale
  • Dimensioni: 72x72x78 mm
  • Corrente termica: 8 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RH99P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 12VDC e 24 V DC, o 12VAC a 48VAC 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti miste

altezza

72 mm

profondità

78 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a clip

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

4,82 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

12 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,03 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

0 ... 30000 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 48 V

Serie

VigiPacT

Relè protezione differenziale VigiPacT RH99P 30mA-30A 12-48V montaggio pannello frontale