› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè protezione differenziale VigiPacT RH21M 30/300mA montaggio guida DIN uso industriale

Cod. Rexel MG56160
Cod. Produttore 56160
Cod. EAN 3303430561606

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione alimentazione: 12/24 VCA, 12/48 VCC
  • Sensibilità differenziale: 30 mA o 300 mA
  • Ritardo intervento: 0,06 s istantaneo
  • Montaggio: Guida DIN
  • Grado protezione: IP40
  • Corrente termica: 8 A
  • Dimensioni (LxAxP): 54x81x74 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VigiPacT RH21M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è 12/24VAC 50/60 Hz, o 12/48V DC. La sensibilità della corrente è selezionabile con 2 soglie da 30 mA e 300 mA. Il ritardo è istantaneo 0,06s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide di tipo A o a un sensore rettangolare compatibile Schneider Electric.

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

funzione

Per reti miste

altezza

97 mm

profondità

74 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,15 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

12 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

300 ... 300 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 48 V

Serie

VigiPacT

Relè protezione differenziale VigiPacT RH21M 30/300mA montaggio guida DIN uso industriale