› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè protezione differenziale VigiPacT RH21M 30/300 mA 220-240V montaggio su guida DIN

Cod. Rexel MG56163
Cod. Produttore 56163
Cod. EAN 3303430561637

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione nominale: 220-240 V CA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA / 300 mA
  • Ritardo intervento: 0,06 s istantaneo
  • Corrente termica: 8 A
  • Grado protezione: IP40
  • Montaggio: Guida DIN
  • Compatibilità sensori: VigiPacT TOA, A, L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RH21M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 220 V CA e 240 V CA a 50/60 Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 2 soglie da 30 mA e 300 mA. Il ritardo è istantaneo 0,06s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

97 mm

profondità

74 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,15 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

300 ... 300 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Serie

VigiPacT

Relè protezione differenziale VigiPacT RH21M 30/300 mA 220-240V montaggio su guida DIN