› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè protezione differenziale VigiPacT RH197P 30mA-30A 110/130VAC montaggio pannello frontale

Cod. Rexel MG56506
Cod. Produttore 56506
Cod. EAN 3303430565062

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione alimentazione: 110-130 VCA
  • Corrente differenziale: 0,03-30 A
  • Ritardo intervento: 0-4,5 s regolabile
  • Allarme corrente: 50 % IDn
  • Grado protezione: IP40 pannello
  • Dimensioni: 72x72x92 mm
  • Norme: EN/IEC 60947-2, IEC 60756

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RH197P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 110VAC e 130VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 19 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 7 impostazioni da istantanee a 4,5 s. L'allarme è impostato dal Dip switch al 50% di IDn. Un selettore sceglie tra reset manuale locale o reset automatico dopo risoluzione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

72 mm

profondità

92 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a clip

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

4,82 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 130 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 130 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,03 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

0 ... 30000 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 130 V

Serie

VigiPacT

Relè protezione differenziale VigiPacT RH197P 30mA-30A 110/130VAC montaggio pannello frontale