› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè protezione differenziale VigiPacT RH197M 30mA-30A guida DIN impianti elettrici industriali

Cod. Rexel MG56515
Cod. Produttore 56515
Cod. EAN 3606480359729

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione alimentazione: 48 VCA / 24-130 VCC
  • Sensibilità corrente: 30 mA - 30 A
  • Ritardo intervento: 0 - 4,5 s regolabile
  • Tipo protezione: Tipo A differenziale
  • Montaggio: Guida DIN
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Corrente termica: 8 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RH197M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 30VDC e 130 V DC, o 48VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 19 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 7 impostazioni da istantanee a 4,5 s. L'allarme è impostato da Dip switch a 50% o 100% di IDn. Un selettore sceglie tra reset manuale locale o reset automatico dopo risoluzione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Caratteristiche tecniche

larghezza

71,2 mm

funzione

Per reti miste

altezza

98,7 mm

profondità

65,8 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

4,82 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 130 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

48 ... 48 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 130 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,03 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

0 ... 30000 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 130 V

Serie

VigiPacT

Relè protezione differenziale VigiPacT RH197M 30mA-30A guida DIN impianti elettrici industriali