› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè protezione corrente differenziale VigiPacT RH197P 30mA-30A 48VAC 24/130VDC montaggio pannello frontale

Cod. Rexel MG56505
Cod. Produttore 56505
Cod. EAN 3303430565055

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione alimentazione: 48 VCA / 24-130 VCC
  • Sensibilità corrente: 30 mA - 30 A
  • Ritardo intervento: 0 - 4,5 s regolabile
  • Grado protezione: IP40 pannello anteriore
  • Dimensioni: 72x72x92 mm
  • Corrente termica: 8 A
  • Reset: manuale o automatico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RH197P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 30VDC e 130 V DC, o 48VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 19 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 7 impostazioni da istantanee a 4,5 s. L'allarme è impostato dal Dip switch al 50% di IDn. Un selettore sceglie tra reset manuale locale o reset automatico dopo risoluzione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti miste

altezza

72 mm

profondità

92 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a clip

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

4,82 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 130 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

48 ... 48 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 130 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,03 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

0 ... 30000 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 130 V

Serie

VigiPacT

Relè protezione corrente differenziale VigiPacT RH197P 30mA-30A 48VAC 24/130VDC montaggio pannello frontale