Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG12BDPV
Cod. Produttore
RXG12BDPV
Cod. EAN
3606489562809

Informazioni di prodotto

Relè RXG - pulsante test+LED pre-montato - base-1NC/NO 10A 24Vcc + diodo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di interfaccia a innesto appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con morsetto integrato e un modulo di protezione a diodi. Relè meccanico di interfaccia a 10 A, 24 V DC, 1 NC/NO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè offre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED. Il collegamento della base relè di interfaccia è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,059 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. E' un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, ROHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXG sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 1 contatto NC/NO (10 A) e 2 contatti NC/NO (5 A).

corrente nominale

10 A

larghezza

15 mm

altezza

79 mm

profondità

72 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays