Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPM42FD
Cod. Produttore
RPM42FD
Cod. EAN
3389119402255

Informazioni di prodotto

Relè di potenza - Harmony RPM - 4 NC/NO - 110 VDC - 15 A - con led

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 110 Vdc e 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato della corrente del relè.

corrente nominale

15 A

larghezza

40 mm

altezza

27 mm

profondità

53 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays