Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1122/A
Cod. Produttore
1122/A
Cod. EAN
8023903000290

Informazioni di prodotto

Rele per usi generali, 12-24VDC-AC 10A, montaggio DIN 4 moduli
Descrizione del produttore: Rele 12/24V DC-AC 10A per usi generali. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

66 mm

funzione

Commutare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Relè per usi generali, 12-24VDC-AC 10A, montaggio DIN 4 moduli