Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15509
Cod. Produttore
A9C15509
Cod. EAN
3606489443689

Informazioni di prodotto

Relè passo-passo TL40 2NA 16A comando 230Vca

Documentazione tecnica

Acti9 TL40 è un relè a impulsi modulare. Questo dispositivo 2P ha 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è 16 A, la tensione di funzionamento è 250VAC e funziona con tensione di alimentazione da 230VAC a 240VAC. La resistenza elettrica arriva fino a 200000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è 5 operazioni di commutazione/minuto o 100 operazioni di commutazione/giorno. La durata dell'ordine di comando deve essere di 50 ms. Questo relè a impulsi TL consente il controllo remoto dei circuiti monofase. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 2,5 kV. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 87 mm x (P) 69 mm. Il peso del prodotto è 105 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di funzionamento va da -20°C a 50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC / EN 60669-1 e IEC/EN 60669-2-2.

tipo di tensione di comando 1

AC

comando manuale possibile

tensione di commutazione nominale

16 A

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

2

funzione

meccanico, interruttore

tensione di comando 1

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tensione di alimentazione

250 V

profondità di incasso

50 mm

comando manuale

Serie

Acti9_iTL

Produttore

Relè passo-passo TL40 2NA 16A comando 230Vca