Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C34811
Cod. Produttore
A9C34811
Cod. EAN
3606480092107

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iTL
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione comando: 230-240 V CA
  • Poli: 1P
  • Contatto: 1 NO
  • Durata elettrica: 200.000 cicli AC-21
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Montaggio: Guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iTLm è un relè a impulsi modulare e affidabile. Questo dispositivo 1P ha 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona da 230 VCA a 240 VCA o con tensione di controllo di 110 VCC. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli per AC-21 o 100.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto o di 100 operazioni di commutazione/giorno. La durata dell'ordine di comando deve essere compresa tra 50 ms e 1 s. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo relè a impulsi permette gli ordini di controllo chiusi da un contatto in commutazione (interruttore, interruttore temporizzato, termostato). Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

DC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

carico max. lampada a incandescenza

1600 W

carico max. della lampada fluorescente

1300 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

900 VOLT_AMPERE

comando manuale possibile

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

230 ... 240 V

tensione di comando 2

110 ... 110 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 250 V

Serie

Acti9 iTL

Produttore

Relè passo-passo modulare 1NA 16A comando 230-240Vca controllo illuminazione montaggio su guida DIN