Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15032
Cod. Produttore
A9C15032
Cod. EAN
3606480376979

Informazioni di prodotto

Relè passo-passo iTL+ 1NA 16A comando 230Vca

Documentazione tecnica

Acti 9 iTL+ è un relè a impulsi silenzioso, modulare e affidabile. Questo dispositivo 1P+N ha 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo da 230 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva a 50.000 cicli per AC-21 o 50.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto o di 100 operazioni di commutazione/giorno. La durata dell'ordine di comando deve essere compresa tra 50 ms e 1 s. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. È particolarmente preciso per il controllo dell'illuminazione a LED grazie alla sua tecnologia 0-cross. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-2-2.

carico max. della lampada fluorescente

2900 VA

tipo di tensione di comando 1

AC

comando manuale possibile

tensione di commutazione nominale

16 A

carico max. lampada a incandescenza

2900 W

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

2900 VA

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

1

funzione

meccanico, interruttore

tensione di comando 1

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

2900 A

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tensione di alimentazione

250 V

profondità di incasso

43.5 mm

comando manuale

Serie

Acti9_iTL_

Produttore

Relè passo-passo iTL+ 1NA 16A comando 230Vca