Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10721
Cod. Produttore
GW10721
Cod. EAN
8011564261129

Informazioni di prodotto

RELE' PASSO-PASSO 1M 1P 10AX 230V BIANCO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

250 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

250 V 250 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

rimanenza

numero di contatti di chiusura

1

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP41

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS