Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6643
Cod. Produttore
GWD6643
Cod. EAN
8011564847422

Informazioni di prodotto

RELE' PASSO-PASSO 1NA 16A 24VCA 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

meccanico, interruttore

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

numero di contatti di chiusura

1

tensione di comando 1

24 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tensione di commutazione nominale

16 A

tensione di alimentazione

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

comando manuale possibile

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

RELE' PASSO-PASSO - 16A - 1NA 24V ac - 1 MODULO