› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

Relé multifunzione temporizzato iRTMF 24Vcc 12-240Vca/cc distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGA9E16070
Cod. Produttore A9E16070
Cod. EAN 3606480377464

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8 A 250 V CA/DC
  • Gamma temporizzazione: 0,1 s - 100 h
  • Tipo temporizzazione: Multifunzione A, B, C, H
  • Tensione comando: 12-240 V CA/CC
  • Durata impulso: > 100 ms
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 18x93x72 mm
  • Serie: Acti9 iRT, iRBN, iRLI, iRC

Descrizione del prodotto

Relè multifunzione iRTMF progettato per applicazioni di temporizzazione con tensione di comando da 12 a 240 V AC/DC. Offre la possibilità di selezionare quattro tipi di temporizzazione (A, B, C o H) tramite manovra rotativa, garantendo una regolazione precisa e versatile. Il dispositivo è dotato di segnalazione locale a LED con flash per indicare lo stato della temporizzazione. Caratterizzato da un montaggio fisso su guida DIN simmetrica da 35 mm, presenta dimensioni compatte con un modulo DIN singolo e un design robusto con durata meccanica fino a 5 milioni di cicli. Il relè supporta correnti nominali fino a 8 A sia in corrente alternata che continua, con un intervallo di temporizzazione da 0,1 secondi fino a 100 ore. La precisione di ripetizione è garantita entro ±0,5%, mentre l’errore di precisione è ±10%. I morsetti a gabbia consentono il collegamento di cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Il prodotto è conforme alle normative ambientali RoHS ed è progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Colore bianco, grado di protezione IP20, con immunità alle microinterruzioni fino a 20 ms e funzionamento garantito in ambienti da -5 a 55 °C. Descrizione del produttore: Acti9 iRTMF è un relè temporizzato. L'intervallo di ritardo è compreso tra 0.1s e 100h. Consente di attivare i quattro tipi di ritardo da selezionare A, B, C o H. la tensione di alimentazione e di controllo Uc è compresa tra 12VAC e 240VAC +/- 10% e da 12VDC a 240VDC +/-10%. A seconda della scelta, l'iTRMF genera cicli di ritardo per i relè iRTA, iRTB, iRTC o iRTH. La precisione del dispositivo è +/- 10% della scala completa. La durata minima dell'impulso di controllo è 100 ms. Il tempo di ripristino massimo per l'interruzione della tensione è 100 ms. La corrente di commutazione nominale è 0,33A a 250 V AC. La durata meccanica nella categoria AC1 è di oltre 5 x 10 operazioni di commutazione exp6. La durata elettrica nella categoria AC1 è di oltre 10 x operazioni di commutazione exp 5. Il tipo di eccitazione è analogico (ou analogico) con una funzione singola. Il dispositivo lampeggia durante il ritardo. Include un contatto in scambio. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni totali sono (W) 18 mm x (H) 90 mm x (D) 72 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

8 A

larghezza

18 mm

altezza

93 mm

profondità

72 mm

tipo di azionamento

Analogico con funzione multipla

Numero moduli DIN

1

telecomando possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,1 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 250 V

Serie

Acti9 iRT / iRBN / iRLI / iRC

Relé multifunzione temporizzato iRTMF 24Vcc 12-240Vca/cc distribuzione elettrica
€ 118,65 x 1 pz.
(pz.)