Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6619
Cod. Produttore
GWD6619
Cod. EAN
8011564847309

Informazioni di prodotto

RELE' MONOSTABILE 1NA+1NC 16A 230VCA 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

meccanico

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di apertura

1

tensione di comando 1

230 V 230 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 60 Hz

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di alimentazione

400 V 400 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 NA-NC - 230V ac - 1 MODULO