› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè monitoraggio trifase CM-PAS.41S 2 contatti c/o, 300-500 V AC, ritardo 0,1-30s, controllo fase L1-L2-L3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMPAS41S
Cod. Produttore CMPAS41S
Cod. EAN 4016779851800

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 300-500 V AC
  • Contatti uscita: 2 c/o, 250 V / 4 A
  • Monitoraggio fasi: guasto, sequenza, sbilanciamento
  • Ritardo ON regolabile: 0-30 s
  • Connessione: viti doppia camera
  • Coperchio trasparente: sigillabile (accessorio)
  • Serie: CM-PAS
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

CM-PAS.41S è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Adatto per connessioni da 300 a 500 A, è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. La sua struttura consente un collegamento efficace tra conduttori di sezione da 2 a 25 mm², con un design che facilita l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e stabilità nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle connessioni elettriche in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: The CM-PAS.41S relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 300-500 V AC and has a 2 c/o output with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PAS.41S monitors the phase parameters phase failure, phase sequence and phase unbalance. An ON-delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

Serie

CM PAS

Relè monitoraggio trifase CM-PAS.41S 2 contatti c/o, 300-500 V AC, ritardo 0,1-30s, controllo fase L1-L2-L3