› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè monitoraggio tre fasi CM-PVS.31P 160-300VAC 2 contatti 2c/o regolabile ritardo 0,1-30s per sovra/sottotensione e sequenza fasi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMPVS31P
Cod. Produttore CMPVS31P
Cod. EAN 4016779852012

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 160-300 V AC
  • Contatti uscita: 2 c/o, 250 V / 4 A
  • Monitoraggio: fase, sequenza, guasti
  • Soglie: regolabili
  • Ritardo intervento: 0-30 s regolabile
  • Protezione: copertura trasparente sigillabile
  • Tecnologia: Easy Connect a molla
  • Serie: CM-PVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CM-PVS.31P relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 160-300 V AC and has a 2 c/o output with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PVS.31P monitors the phase parameters over/undervoltage and phase failure. The corresponding threshold values are adjustable. Phase sequence monitoring as well as an ON or OFF tripping delay are selectable. The tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

Serie

CM PVS

Relè monitoraggio tre fasi CM-PVS.31P 160-300VAC 2 contatti 2c/o regolabile ritardo 0,1-30s per sovra/sottotensione e sequenza fasi