Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMEFS2S
Cod. Produttore
CMEFS2S
Cod. EAN
4016779852128

Informazioni di prodotto

CM-EFS.2S Voltage monitoring relay 2c/o, B-C=3-600VRMS, 24-240VAC/DC

Documentazione tecnica

CM-EFS.2S è un componente elettrico progettato per funzionare con una tensione nominale di 600V, adatto per applicazioni in corrente alternata e continua da 24 a 240 VCA/CC-V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per impianti che richiedono una gestione efficiente della corrente in un ampio intervallo di tensioni, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: The CM-EFS.2S is a single-functional voltage monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC voltages with 4 measuring ranges: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V and 60-600 V. The CM-EFS.2S offers window (over- and undervoltage) monitoring as well as selection of ON- or OFF-delay, open- or closed-circuit operating principle, with or without latching function. The output contacts can be configured as 1x2 c/o (SPDT) (common signal) or 2x1 c/o (SPDT) (separate signal for minimum and maximum thresholds) operation. The hysteresis is fixed at 5 % of the threshold value. The tripping delay and the start-up delay are adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

4 A

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

1 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

1 s

intervallo di misura della tensione 1

3 ... 600 V

intervallo di misura della tensione 2

3 ... 600 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 240 V

Valore d'intervento tensione

3 ... 600 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM EFS

Produttore

ABB

Relè monitoraggio tensione 2c/o 3-600VRMS 24-240VAC/DC applicazioni elettriche industriali