› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Relè monitoraggio temperatura CM-TCN.012S LCD NFC RTU 24-240V protezione motori trasformatori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SVR750740R01
Cod. Produttore 1SVR750740R0120
Cod. EAN 4013614553035

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Uscita: 3 c/o (SPDT) 250 V/4 A
  • Sensori supportati: PT100, PT1000, PTC, NTC
  • Interfaccia: Modbus RTU integrata
  • Display: LCD con retroilluminazione
  • Configurazione: App ABB EPiC e display
  • Connessione: Terminali a vite doppia camera
  • Serie: CM-TCN

Descrizione del prodotto

Il relè di monitoraggio temperatura CM-TCN è progettato per il controllo preciso e affidabile delle temperature in impianti elettrici e industriali. Dotato di un display chiaro e funzionale, consente la lettura immediata dei valori di temperatura su più circuiti di misura. Il dispositivo supporta un singolo circuito di misura e offre un collegamento elettrico semplice e sicuro. Grazie alla sua struttura modulare e ai morsetti di facile accesso, garantisce un’installazione rapida e una manutenzione agevole. Questo relè è ideale per la protezione termica di motori, trasformatori e altri componenti elettrici, contribuendo a prevenire danni causati da surriscaldamento. Descrizione del produttore: The CM-TCN.012S is an innovative temperature monitoring relay from the CM temperature monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 3 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-TCN.012S is able to measure temperatures with up to three sensor circuits using different type of sensors PT100, PT1000, PTC or NTC and it has embedded Modbus RTU communication interface. The LCD at the front of the relay shows the currently measured values and maintenance data. The CM-TCN.012S can be configured exactly as you need either via a black-lit LCD or smartphone app. Parametrization and configuration are just one touch away with the ABB EPiC app – even in a non-powered state – reducing installation time by 80%. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 850 °C

Serie

CM TCN

Relè monitoraggio temperatura CM-TCN.012S LCD NFC RTU 24-240V protezione motori trasformatori