› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè monitoraggio livello liquidi CM-ENS.13S 1c/o sensibilità 5-100kOhm protezione pompe e serbatoi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCMENS13S
Cod. Produttore CMENS13S
Cod. EAN 4013614502903

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-130 V AC
  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Uscita: 1 c/o (SPDT)
  • Contatti: 250 V / 4 A
  • Monitoraggio: liquidi conduttivi
  • Protezione: pompe e serbatoi
  • Sensibilità: regolabile via potenziometri
  • Serie: CM-ENS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CM-ENS.13S belongs to the CM liquid level monitoring relay range. It operates with a rated control supply voltage of 110-130 V AC and 220-240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It monitors liquid levels of conductive fluids and protects pumps against dry running or tanks against overflow and works according to the open-circuit principle. The sensitivity can be selected via front-face potentiometers. Several electrodes and a sealable transparent cover for protection against unauthorized changes are available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

a cascata

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

principio di misura fisico

Conduttivo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM ENS

Relè monitoraggio livello liquidi CM-ENS.13S 1c/o sensibilità 5-100kOhm protezione pompe e serbatoi