› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè monitoraggio fase CM-PVE 1n/o 185-265VAC protezione sovra/sottotensione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 643 5
Cod. Produttore ET 643 5
Cod. EAN 4013614348105

Informazioni principali

  • Serie: CM-PVE
  • Tensione controllo: 185-265 V AC
  • Contatti uscita: 1 n/o
  • Portata contatti: 250 V / 4 A
  • Monitora: perdita fase
  • Monitora: sovratensione
  • Monitora: sottotensione
  • Adatto a: monofase e trifase

Descrizione del prodotto

Relè di soglia tensione minimo-massimo progettato per il controllo preciso dei livelli di tensione elettrica. Questo componente garantisce un funzionamento affidabile e sicuro degli impianti elettrici, proteggendo da sovratensioni e sottotensioni. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente dell’energia grazie alla sua elevata sensibilità e precisione nella rilevazione. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne permettono un utilizzo duraturo anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: The CM-PVE relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 185-265 V AC and has a 1 n/o output (closed circuit principle) with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PVE monitors the phase loss, overvoltage and undervoltage. The corresponding threshold values are fixed. The relay is suitable for monitoring of single- or three phase with neutral mains.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

78 mm

profondità

78,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

500 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

500 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

500 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

CM PVE

Relè monitoraggio fase CM-PVE 1n/o 185-265VAC protezione sovra/sottotensione industriale e civile