› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè monitoraggio corrente differenziale VigiPacT RMH 30mA-30A 220/240V montaggio pannello frontale

Cod. Rexel MGLV481004
Cod. Produttore LV481004
Cod. EAN 3606485434735

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione alimentazione: 220-240 V CA
  • Sensibilità corrente: 30 mA - 30 A regolabile
  • Ritardo intervento: 0 - 4,5 s regolabile
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Dimensioni: 72x72x117 mm
  • Corrente termica: 8 A
  • Comunicazione: Modbus slave

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VigiPacT RMH è un relè di monitoraggio della corrente residua di comunicazione con montaggio sul pannello frontale. Monitora le cadute di isolamento elettrico dovute all'invecchiamento dei cavi o alle estensioni nell'installazione. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico tramite il toroide associato. Il relè emette un segnale di controllo quando viene superata la soglia di funzionamento della corrente residua. Viene utilizzato con un multiplexer VigiPacT RM12T, che consente il collegamento di un massimo di 12 canali di misurazione. La tensione di alimentazione operativa è 220/240 VCA 50/60 Hz. È una classe di protezione contro le fughe a terra di tipo A. La sensibilità della corrente (IDn) è regolabile da 30mA a 30A per canale. Il ritardo (Dt) è regolabile da istantaneo a 4,5s per canale. Dopo la rimozione del guasto avviene un reset automatico. La tensione del sistema di distribuzione monitorato è fino a 1000 VCA 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello frontale e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide o un sensore rettangolare di tipo A compatibile con Schneider Electric.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

72 mm

profondità

117 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

con morsetti amovibili

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

4,5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,03 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

1000 ... 30000 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Serie

VigiPacT

Relè monitoraggio corrente differenziale VigiPacT RMH 30mA-30A 220/240V montaggio pannello frontale