› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè monitoraggio corrente differenziale VigiPacT RH99M 30mA-30A montaggio guida DIN quadro elettrico

Cod. Rexel MG56190
Cod. Produttore 56190
Cod. EAN 3303430561903

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V CA / 12-48 V CC
  • Soglia intervento: 0,03-30 A
  • Ritardo intervento: 0-4,5 s regolabile
  • Montaggio: Guida DIN
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 54x81x74 mm
  • Corrente termica: 8 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RH99M è un relè di monitoraggio della corrente residua con montaggio su guida DIN. Monitora le perdite di isolamento elettrico a causa dell'invecchiamento dei cavi o delle estensioni nell'installazione. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Il relè emette un segnale di controllo quando la soglia operativa della corrente residua viene superata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 12VDC e 24 V DC, o 12VAC a 48VAC 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. È previsto un reset automatico dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

funzione

Per reti miste

altezza

97 mm

profondità

74 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

4,82 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

12 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,03 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

0 ... 30000 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 48 V

Serie

VigiPacT

Relè monitoraggio corrente differenziale VigiPacT RH99M 30mA-30A montaggio guida DIN quadro elettrico