› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Relè monitoraggio corrente differenziale VigiPacT RH99M 30mA-30A montaggio guida DIN quadro elettrico

Cod. Rexel MG56192
Cod. Produttore 56192
Cod. EAN 3303430561927

Informazioni principali

  • Serie: VigiPacT
  • Tensione alimentazione: 110-130 VCA
  • Sensibilità corrente: 0,03-30 A
  • Ritardo intervento: 0-4,5 s regolabile
  • Grado protezione: IP40
  • Montaggio: Guida DIN
  • Corrente termica: 8 A
  • Tensione sistema monitorato: fino a 1000 V CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RH99M è un relè di monitoraggio della corrente residua con montaggio su guida DIN. Monitora le perdite di isolamento elettrico a causa dell'invecchiamento dei cavi o delle estensioni nell'installazione. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Il relè emette un segnale di controllo quando la soglia operativa della corrente residua viene superata. La tensione di esercizio è compresa tra 110VAC e 130VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. È previsto un reset automatico dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

97 mm

profondità

74 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

8 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

4,82 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

0,015 ... 60 mA

frequenza nominale

50 ... 400 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 130 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 400 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 130 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

0,03 ... 30 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

0 ... 30000 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 130 V

Serie

VigiPacT

Relè monitoraggio corrente differenziale VigiPacT RH99M 30mA-30A montaggio guida DIN quadro elettrico