Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMSFS22S
Cod. Produttore
CMSFS22S
Cod. EAN
4016779852142

Informazioni di prodotto

CM-SFS.22S Current monitoring relay 2c/o,B-C=0.3-15A RMS, 24-240VAC/DC

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare da 15 A, adatto per circuiti con tensione da 24 a 240 V in corrente alternata o continua. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, è ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. La struttura modulare facilita l’installazione su guida DIN, assicurando compatibilità con sistemi elettrici standard. Questo dispositivo combina sicurezza e funzionalità in un design compatto e robusto. Descrizione del produttore: The CM-SFS.22S is a single-functional current monitoring relay from the CM single-phase monitors range. This monitoring relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It provides a RMS measuring principle for DC and AC currents with 3 measuring ranges: 0.3-1.5 A, 1-5 A and 3-15 A. The CM-SFS.22S offers window (over- and undercurrent) monitoring as well as selection of ON- or OFF-delay, open- or closed-circuit operating principle, with or without latching function. The output contacts can be configured as 1x2 c/o (SPDT) (common signal) or 2x1 c/o (SPDT) (separate signal for minimum and maximum thresholds) operation. The hysteresis is fixed at 5 % of the threshold value. The tripping delay and the start-up delay are adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

tipo di corrente

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,3 ... 15 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM SFS

Produttore

ABB

Relè monitoraggio corrente CM-SFS.22S 2 contatti 0,3-15A RMS 24-240V AC/DC uso industriale e civile