Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMNF22TB30
Cod. Produttore
RMNF22TB30
Cod. EAN
3606489591120

Informazioni di prodotto

Relè di misura e controllo NFC a 3 fasi, Harmony, 8A, 2NC/NO, multifunzione , 208..480V AC

Documentazione tecnica

Relè di misura e controllo dotato di funzioni avanzate per il monitoraggio della sequenza di fasi, riconoscimento di guasti di fase e sottotensione. Include protezione con password e supporta la comunicazione NFC per una configurazione semplice e sicura. Progettato per garantire un controllo affidabile delle condizioni elettriche, è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e sicurezza nel monitoraggio delle reti trifase. Realizzato con morsetti fissi e connessione elettrica standard, assicura facilità di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Questo relè di misura e controllo a 3 fasi appartiene alla gamma di relè di misura e controllo Harmony di Schneider Electric. Questo relè di misura e controllo a 3 fasi è integrato con la tecnologia NFC che consente il funzionamento digitale anziché analogico. Si tratta di un relè di misura e controllo multifunzione a 3 fasi da 8 A che controlla le 3 fasi o le 3 fasi più neutro e ha un tempo di ritardo regolabile da 0,1 s a 60 min. Con l’App Harmony NFC, è possibile combinare diversi allarmi con la logica AND, OR e NOT per formare combinazioni esclusive di monitoraggio per le due uscite relè che sono configurabili individualmente. Il relè di misura e controllo a 3 fasi NFC è un singolo modello che supporta 7 funzioni, ovvero perdita di fase, sequenza di fase, asimmetria, sottotensione, sovratensione, sottofrequenza e sovrafrequenza. Il relè di misura e controllo a 3 fasi è protetto IP20 (morsetti), IP40 (involucro) e IP40 (pannello frontale). Inoltre, la password a 4 cifre migliora la sicurezza impedendo modifiche non autorizzate delle impostazioni. Le dimensioni di RMNF22 sono 22,5 mm (larghezza) x 90 mm (altezza) x 99 mm (profondità) e pesano 0,125 Kg. È conforme alla norma internazionale EN/IEC 60255-1 e a certificazioni come UL, CSA, CE, CCC, EAC e RCM. Viene venduto come singola unità. Monitoraggio e test sono ora intuitivi, in quanto le condizioni esatte di guasto possono essere identificate tramite LED frontali e analizzare i dati con l'app Harmony NFC. In questo modo si risparmia tempo e si aumenta l'efficienza.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

99 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

300 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

300 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 480 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè misura controllo trifase multifunzione 8A con NFC per monitoraggio industriale e protezione impianti