Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM4GB1P7
Cod. Produttore
RXM4GB1P7
Cod. EAN
3389119403962

Informazioni di prodotto

Relè miniatura - Harmony RXM - 4 NC/NO - 230 VAC - 3 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè miniatura a innesto Harmony RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 230 V AC e ha 4 contatti di commutazione quadruplo polo, doppio contatto con un valore nominale di 3 A. Dispone di morsetti a innesto con pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio.

corrente nominale

3 A

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

55 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays