Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD8A0490248300
Cod. Produttore
8A0490248300
Cod. EAN
8012823445380

Informazioni di prodotto

PROGRAMMABLE LOGIC RELAY-OPTA LITE

Documentazione tecnica

Programmable logic relay - Opta N°contatti: 4 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi corrente di commutazione: 10 A. numero di ingressi digitali: 8 numero di uscite digitali: 4 numero di ingressi analogici: 8 numero di uscite analogiche: 0 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. numero di interfacce HW seriali RS485: 0 categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza numero di interfacce HW PROFINET: 0 numero di interfacce HW wireless: 0 Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza Optional: Versione Lite, USB (porta di tipo C) e RJ45

Produttore

Relè logico 8DI 4DO 8AI DC 12-24V RJ45 USB