Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E15536
Cod. Produttore
A9E15536
Cod. EAN
3606480377327

Informazioni di prodotto

Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 48Vca

Documentazione tecnica

Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 48Vca

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di tensione di comando 1

AC

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti invertitori

1

funzione

meccanico

numero di contatti di chiusura

1

tensione di comando 1

48 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

profondità di incasso

70 mm

Serie

Acti9_iRT__iRBN__iRLI__iRC

Produttore

Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 48Vca