Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E15535
Cod. Produttore
A9E15535
Cod. EAN
3606480377310

Informazioni di prodotto

Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 230÷240Vca

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iRLI è un relè di commutazione. Ha un contatto di commutazione (C/O) e un contatto normalmente aperto (NO). La tensione del circuito di controllo Uc è compresa tra 230 e 240 VCA con una frequenza di 50/60 Hz.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

profondità di incasso

65,5 mm

corrente nominale

10 A

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

230 ... 240 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

Acti9 iRT / iRBN / iRLI / iRC

Produttore

Relè iRLI 1NA+1NA/1NC 10A comando 230-240Vca commutazione elettrica industriale

€ 54,16 x 1 pz.
(pz.)