Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E15538
Cod. Produttore
A9E15538
Cod. EAN
3606480377341

Informazioni di prodotto

Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando, 12Vca

Documentazione tecnica

Questo prodotto Acti9 iRLI è un relè. Contiene 1 contatto di commutazione (O-C) e 1 contatto normalmente aperto (N/O).

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di tensione di comando 1

AC

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti invertitori

1

funzione

meccanico

numero di contatti di chiusura

1

tensione di comando 1

12 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

profondità di incasso

65.5 mm

Serie

Acti9_iRT__iRBN__iRLI__iRC

Produttore

Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando, 12Vca