Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 590 0
Cod. Produttore
ER 590 0
Cod. EAN
4013614373640

Informazioni di prodotto

CR-M120AC4L Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=120VAC, 250V/6A, LED

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico modello ELER 590 0 con tensione di ingresso di 120 VAC. Progettato per applicazioni che richiedono quattro contatti di uscita con capacità di commutazione fino a 250 V e 6 A. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo prestazioni stabili e durature. Ideale per sistemi che necessitano di un'alimentazione precisa e controllata. Descrizione del produttore: The CR-M120AC4L pluggable interface relay is a miniature relay, which is to be plugged into a suitable ABB CR-M socket. Plugged into a socket, the combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail.This relay operates with a 120 V AC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

corrente nominale

6 A

larghezza

21,2 mm

altezza

35,6 mm

profondità

27,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR M

Produttore

ABB

Relè interfaccia pluggable 4 contatti 250V 6A controllo 120VAC per installazioni elettriche