Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 653 6
Cod. Produttore
ER 653 6
Cod. EAN
4013614374234

Informazioni di prodotto

CR-U110DC3 Pluggable interface relay 3c/o, A1-A2=110VDC, 250V/10A

Documentazione tecnica

Alimentatore a 110 V DC con 3 contatti di uscita, progettato per garantire un'alimentazione affidabile e stabile in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una tensione continua precisa, assicurando sicurezza e performance elevate. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto all'integrazione in diversi sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: The CR-U110DC3 pluggable interface relay is a univeral relay and is also commonly referred to as an ice cube relay. CR-U relays may be plugged into CR-U sockets and this combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. CR-U relays have robust circular pin terminals, designed and manufactured to handle tough, repetitive-use applications and are more durable than standard relays.This relay operates with a 110 V DC rated control supply voltage and has a 3 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 10 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories.

corrente nominale

10 A

larghezza

35 mm

altezza

54,4 mm

profondità

35 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR U

Produttore

ABB

Relè interfaccia pluggable 3 c/o 110 V DC 250 V 10 A con test e LED per automazione industriale